Prodotti /

Cod. Rexel
WX5527702H
Cod. Produttore
5527702H
Cod. EAN
8025241177924

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fusibile WM HH
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Corrente nominale: 2 A
  • Applicazione: Alta tensione
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Uso: Industriale e distribuzione
  • Serie: WX5527702H
Descrizione del produttore: Fusibile ad alta tensione da 36 kV con corrente nominale di 2 A, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici ad alta tensione. Ideale per applicazioni industriali e di distribuzione energetica, assicura sicurezza e stabilità grazie alla sua costruzione robusta e materiali di alta qualità. Questo fusibile è essenziale per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l’efficienza e l’integrità degli impianti elettrici.