›

FUS. WM HH 36KV 16A

Cod. Rexel WX5527716H
Cod. Produttore 5527716H
Cod. EAN 8025241177962

Informazioni principali

  • Voltaggio: 36 kV
  • Corrente nominale: 16 A
  • Protezione: Alta tensione
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali
  • Costruzione: Robusta
  • Risposta: Rapida sovracorrenti
  • Serie: WM HH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile ad alta tensione da 36 kV con corrente nominale di 16 A, progettato per garantire protezione efficace nei sistemi elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nell'interruzione di circuiti ad alta tensione, assicurando prestazioni stabili e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una risposta rapida alle sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni agli impianti elettrici. La sua costruzione robusta lo rende adatto a un utilizzo professionale in ambienti industriali e reti di distribuzione elettrica.
FUS. WM HH 36KV 16A