Prodotti /

Cod. Rexel
WX5527710H
Cod. Produttore
5527710H
Cod. EAN
8025241177955

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 36 kV
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tipo: Fusibile ad alta tensione
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazione: Industriale e distribuzione
  • Materiali: Alta qualità
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: WM HH
Descrizione del produttore: Fusibile ad alta tensione da 36 kV con corrente nominale di 10 A, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici ad alta tensione. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e di distribuzione, assicurando sicurezza e prestazioni elevate grazie ai materiali di qualità e alla costruzione robusta. Adatto per impianti che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuisce a mantenere l'integrità e la continuità del sistema elettrico.