Prodotti /

Cod. Rexel
WX5527563H
Cod. Produttore
5527563H
Cod. EAN
8025241173810

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 kV
  • Corrente nominale: 63 A
  • Tipo: Fusibile alta tensione
  • Applicazione: Industriale e distribuzione
  • Capacità di interruzione: Elevata
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Serie: WX5527563H
Descrizione del produttore: Fusibile ad alta tensione da 24 kV con corrente nominale di 63 A, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e reti di distribuzione, offrendo elevata capacità di interruzione e sicurezza operativa. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni costanti anche in condizioni di lavoro gravose. La sua configurazione permette un'installazione semplice e una manutenzione agevole, contribuendo a proteggere efficacemente impianti e apparecchiature elettriche da sovraccarichi e cortocircuiti.