Prodotti /

Cod. Rexel
WX5527540H
Cod. Produttore
5527540H
Cod. EAN
8025241173827

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 kV
  • Corrente nominale: 40 A
  • Tipo: Fusibile alta tensione
  • Applicazione: Industriale e distribuzione
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Serie: WX5527540H
  • Durata operativa: Alta stabilità
Descrizione del produttore: Fusibile ad alta tensione da 24 kV con portata di corrente nominale di 40 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta tensione. Questo componente è ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica, offrendo sicurezza e prestazioni elevate grazie alla sua capacità di interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti, assicura lunga durata e stabilità operativa anche in condizioni di esercizio gravose.