Prodotti /

Cod. Rexel
WX5527525H
Cod. Produttore
5527525H
Cod. EAN
8025241173834

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 kV
  • Corrente nominale: 25 A
  • Tipo: Fusibile ad alta tensione
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Applicazione: Sistemi elettrici HV
  • Serie: WX5527525H
  • Durata: Lunga e stabile
Descrizione del produttore: Fusibile ad alta tensione da 24 kV con portata di 25 A, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici ad alta tensione. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate, assicurando l'interruzione efficace del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzato con materiali resistenti, offre lunga durata e stabilità operativa nelle condizioni più impegnative.