Prodotti /

Cod. Rexel
WX5527520H
Cod. Produttore
5527520H
Cod. EAN
8025241173940

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 kV
  • Corrente nominale: 20 A
  • Tipo: Fusibile alta tensione
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: WX5527520H
Descrizione del produttore: Fusibile ad alta tensione per impianti elettrici, progettato per garantire la protezione sicura e affidabile di circuiti fino a 24 kV con una corrente nominale di 20 A. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un'elevata resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e prestazioni costanti. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e la manutenzione, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, proteggendo così gli apparecchi e l’intero sistema elettrico.