Prodotti /

Cod. Rexel
WX5527516H
Cod. Produttore
5527516H
Cod. EAN
8025241173933

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 kV
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tipo: Fusibile alta tensione
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Materiali: Resistenti e di qualità
  • Applicazione: Impianti industriali
  • Durata: Elevata nel tempo
  • Serie: WM HH
Descrizione del produttore: Fusibile ad alta tensione da 24 kV con corrente nominale di 16 A, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici industriali e di distribuzione. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura elevate prestazioni di sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficace delle sovracorrenti in impianti ad alta tensione.