Prodotti /

Cod. Rexel
WX5527625H
Cod. Produttore
5527625H
Cod. EAN
8025241177900

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 24 kV
  • Corrente nominale: 125 A
  • Protezione: sovracorrenti e cortocircuiti
  • Applicazioni: alta tensione
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Uso: industriale e civile
  • Serie: WM HH
  • Funzione: fusibile di sicurezza
Descrizione del produttore: Fusibile ad alta tensione con tensione nominale di 24 kV e corrente nominale di 125 A, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e durata, assicurando la protezione contro sovracorrenti e cortocircuiti in impianti ad alta tensione. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche lo rendono un elemento essenziale per la gestione sicura dell'energia elettrica in ambito industriale e civile.