Prodotti /

Cod. Rexel
WX5527600H
Cod. Produttore
5527600H
Cod. EAN
8025241173841

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 kV
  • Corrente nominale: 100 A
  • Tipo: Fusibile alta tensione
  • Applicazione: Industriale e distribuzione
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Serie: WM HH
  • Ambiente: Uso in ambienti impegnativi
Descrizione del produttore: Fusibile ad alta tensione da 24 kV con corrente nominale di 100 A, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici ad alta tensione. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e reti di distribuzione, assicurando sicurezza e prestazioni ottimali. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità ne permettono l’uso in ambienti impegnativi, offrendo una risposta precisa e rapida in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Adatto per installazioni che richiedono componenti elettrici affidabili e duraturi.