Prodotti /

Cod. Rexel
WX5527363H
Cod. Produttore
5527363H
Cod. EAN
8025241173889

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 17,5 kV
  • Corrente nominale: 63 A
  • Tipo fusibile: Alta tensione
  • Protezione: Affidabile sovracorrente
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e reti
  • Struttura: Compatta
  • Serie: WM HH
Descrizione del produttore: Fusibile ad alta tensione da 17,5 kV con portata di 63 A, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici ad alta tensione. Realizzato con materiali di qualità per assicurare sicurezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni industriali e reti di distribuzione elettrica che richiedono elevata resistenza e prestazioni costanti. La sua struttura compatta facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione efficiente per la gestione delle sovracorrenti.