Prodotti /

Cod. Rexel
WX5527306H
Cod. Produttore
5527306H
Cod. EAN
8025241177825

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 17,5 kV
  • Corrente nominale: 6,3 A
  • Tipo: Fusibile alta tensione
  • Protezione: sovraccarico e corto
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazione: sistemi elettrici
  • Funzione: interruzione sicura
  • Serie: WX5527306H
Descrizione del produttore: Fusibile ad alta tensione da 17,5 kV con corrente nominale di 6,3 A, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione sicura e precisa del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito, assicurando la sicurezza e l'efficienza dell'impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità per resistere alle condizioni operative più impegnative.