Prodotti /

Cod. Rexel
WX5527325H
Cod. Produttore
5527325H
Cod. EAN
8025241177832

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 17,5 kV
  • Corrente nominale: 25 A
  • Tipo: Fusibile alta tensione
  • Protezione: Contro sovraccarico
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Sistemi elettrici
  • Affidabilità: Interruzione rapida
  • Serie: WM HH
Descrizione del produttore: Fusibile ad alta tensione da 17,5 kV con corrente nominale di 25 A, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici. Questo componente è essenziale per la sicurezza e l'efficienza degli impianti, assicurando l'interruzione tempestiva del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e prestazioni costanti in ambienti industriali e di distribuzione elettrica.