Prodotti /

Cod. Rexel
WX5527320H
Cod. Produttore
5527320H
Cod. EAN
8025241173872

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 17,5 kV
  • Corrente nominale: 20 A
  • Tipo: Fusibile ad alta tensione
  • Applicazione: Industriale e distribuzione
  • Protezione: Interruzione correnti elevate
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Affidabilità: Prestazioni costanti
  • Serie: WX5527320H
Descrizione del produttore: Fusibile ad alta tensione da 17,5 kV con corrente nominale di 20 A, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni industriali e di distribuzione, assicurando sicurezza e stabilità grazie alla sua capacità di interrompere correnti elevate. Realizzato con materiali resistenti, offre durata e prestazioni costanti nel tempo, contribuendo alla protezione efficace degli impianti elettrici ad alta tensione.