Prodotti /

Cod. Rexel
WX5527316H
Cod. Produttore
5527316H
Cod. EAN
8025241173865

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 17,5 kV
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tipo: Fusibile alta tensione
  • Applicazione: Industriale e distribuzione
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Costruzione: Compatta
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: WM HH
Descrizione del produttore: Fusibile ad alta tensione da 17,5 kV con corrente nominale di 16 A, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici ad alta tensione. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare sicurezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica dove è richiesta un'efficace interruzione del circuito in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. La sua costruzione compatta facilita l'installazione in spazi ridotti mantenendo elevate prestazioni operative.