Prodotti /

Cod. Rexel
WX5527310H
Cod. Produttore
5527310H
Cod. EAN
8025241173858

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 17,5 kV
  • Corrente nominale: 10 A
  • Protezione: Alta tensione
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale e rete
  • Struttura: Compatta
  • Durata: Elevata
  • Serie: WX5527310H
Descrizione del produttore: Fusibile per applicazioni elettriche con tensione nominale di 17,5 kV e corrente di 10 A, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi di distribuzione ad alta tensione. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e durata nel tempo, ideale per impianti elettrici industriali e di rete. La sua struttura compatta facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo sicurezza e prestazioni ottimali in condizioni operative critiche.