Prodotti /

Cod. Rexel
WX5527080H
Cod. Produttore
5527080H
Cod. EAN
8025241177764

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12 kV
  • Corrente nominale: 80 A
  • Tipo: Fusibile alta tensione
  • Protezione: Affidabile e precisa
  • Applicazione: Sistemi elettrici
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzionamento: Stabile e duraturo
  • Serie: WX5527080H
Descrizione del produttore: Fusibile ad alta tensione da 12 kV con portata di 80 A, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate nel controllo delle correnti, assicurando un funzionamento stabile e duraturo degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di qualità, il fusibile offre resistenza e precisione nella gestione delle sovracorrenti.