Prodotti /

Cod. Rexel
WX5527006H
Cod. Produttore
5527006H
Cod. EAN
8025241177672

Informazioni di prodotto

  • Serie: WM HH
  • Tensione nominale: 12 kV
  • Corrente nominale: 6,3 A
  • Tipo: Fusibile alta tensione
  • Protezione: sovraccarichi/cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: sistemi alta tensione
  • Affidabilità: interruzione tempestiva
Descrizione del produttore: Fusibile ad alta tensione da 12 kV con corrente nominale di 6,3 A, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici ad alta tensione. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nella gestione delle correnti elevate, assicurando l'interruzione tempestiva in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Realizzato con materiali di qualità per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo.