Prodotti /

Cod. Rexel
WX5527040H
Cod. Produttore
5527040H
Cod. EAN
8025241177733

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12 kV
  • Corrente nominale: 40 A
  • Tipo: Fusibile alta tensione
  • Protezione: Contro sovraccarico
  • Applicazioni: Impianti industriali
  • Costruzione: Robusta
  • Uso: Reti distribuzione
  • Serie: WX5527040H
Descrizione del produttore: Fusibile ad alta tensione da 12 kV con corrente nominale di 40 A, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici ad alta tensione. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e performance elevate, assicurando l'interruzione efficace del circuito in caso di sovraccarico o corto circuito. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche lo rendono adatto all'uso in impianti industriali e reti di distribuzione elettrica.