Prodotti /

Cod. Rexel
WX5527100H
Cod. Produttore
5527100H
Cod. EAN
8025241177771

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12 kV
  • Corrente nominale: 100 A
  • Tipo: Fusibile ad alta tensione
  • Applicazione: Industriale e distribuzione
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: WX5527100H
Descrizione del produttore: Fusibile ad alta tensione da 12 kV con corrente nominale di 100 A, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici. Ideale per applicazioni industriali e reti di distribuzione, assicura sicurezza e prestazioni elevate grazie alla sua costruzione robusta e materiali di qualità. Questo fusibile è essenziale per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla continuità operativa degli impianti elettrici ad alta tensione.