Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1809006
Cod. Produttore
1809006
Cod. EAN
8024873047636

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS UL10TCC 6A 600V offre soluzioni efficienti per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla misura standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con componenti affidabili e pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei circuiti elettrici
  • Affidabilità e sicurezza garantite fino a 600 V
Il fusibile FUS UL10TCC 6A 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per una tensione nominale di 600 V in corrente alternata. La sua costruzione robusta e la capacità di gestire carichi fino a 6A lo rendono ideale per diverse applicazioni. Questo fusibile offre una protezione efficace, contribuendo a mantenere i circuiti elettrici in perfette condizioni. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS UL10TCC 6A 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per una tensione nominale di 600 V in corrente alternata. La sua costruzione robusta e la capacità di gestire carichi fino a 6A lo rendono ideale per diverse applicazioni. Questo fusibile offre una protezione efficace, contribuendo a mantenere i circuiti elettrici in perfette condizioni.

corrente nominale

6 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V