Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1809030
Cod. Produttore
1809030
Cod. EAN
8024873047698

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS UL10TCC 30A 600V garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla misura standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con componenti robusti e pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace per impianti a 600 V in corrente alternata
  • Durata e sicurezza elevate per un funzionamento continuo e affidabile
Scopri il fusibile FUS UL10TCC 30A 600V, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 600 V in corrente alternata. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace, rendendolo un componente essenziale per il tuo sistema elettrico. Scegli questo fusibile per una soluzione sicura e duratura nelle tue installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS UL10TCC 30A 600V, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 600 V in corrente alternata. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace, rendendolo un componente essenziale per il tuo sistema elettrico. Scegli questo fusibile per una soluzione sicura e duratura nelle tue installazioni elettriche.

corrente nominale

30 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V