Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1809034
Cod. Produttore
1809034
Cod. EAN
8024873247524

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS UL10TCC 2,5A 600V garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con un componente pronto all’uso
  • Alta compatibilità con impianti professionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro cortocircuiti
  • Materiali di alta qualità per lunga durata
  • Contributo alla sicurezza e all’efficienza energetica dell’impianto
Scopri il fusibile FUS UL10TCC 2,5A 600V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Con una dimensione di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per gestire una tensione nominale di 600 V in corrente alternata. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro i cortocircuiti, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS UL10TCC 2,5A 600V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Con una dimensione di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per gestire una tensione nominale di 600 V in corrente alternata. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro i cortocircuiti, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali.

corrente nominale

2,5 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V