Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1809015
Cod. Produttore
1809015
Cod. EAN
8024873047667

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del fusibile FUS UL10TCC 15A 600V per installazioni elettriche sicure e efficienti.

Per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con un componente affidabile e pronto all’uso
  • Compatibilità elevata con diversi impianti elettrici

Per il cliente finale:

  • Protezione efficace degli impianti contro sovraccarichi
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni di corrente
  • Contributo al risparmio energetico tramite sicurezza garantita
Scopri il fusibile FUS UL10TCC 15A 600V, un componente essenziale per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Con dimensioni di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per gestire una tensione nominale di 600 V in corrente alternata. La sua costruzione robusta assicura prestazioni affidabili, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegli un fusibile che unisce qualità e sicurezza, perfetto per ogni esigenza elettrica. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS UL10TCC 15A 600V, un componente essenziale per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Con dimensioni di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per gestire una tensione nominale di 600 V in corrente alternata. La sua costruzione robusta assicura prestazioni affidabili, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegli un fusibile che unisce qualità e sicurezza, perfetto per ogni esigenza elettrica.

corrente nominale

15 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V