Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1809033
Cod. Produttore
1809033
Cod. EAN
8024873247517

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS UL10TCC 1,5A 600V garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso e alta qualità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace fino a 600 V in corrente alternata
  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto elettrico
Scopri il fusibile FUS UL10TCC 1,5A 600V, un componente essenziale per garantire la sicurezza nei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 10x38 mm, è progettato per gestire tensioni nominali fino a 600 V in corrente alternata. Questo fusibile offre prestazioni affidabili senza segnalatore d'urto, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un'elevata protezione. Realizzato con materiali di alta qualità, il FUS UL10TCC è una scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS UL10TCC 1,5A 600V, un componente essenziale per garantire la sicurezza nei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 10x38 mm, è progettato per gestire tensioni nominali fino a 600 V in corrente alternata. Questo fusibile offre prestazioni affidabili senza segnalatore d'urto, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un'elevata protezione. Realizzato con materiali di alta qualità, il FUS UL10TCC è una scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

corrente nominale

1,5 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V