Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1800302
Cod. Produttore
1800302
Cod. EAN
8024873031406

Informazioni di prodotto

Il FUS UL10T-500 offre protezione affidabile con installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla misura standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con molte applicazioni elettriche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e protezione affidabile
  • Durata e robustezza garantite
  • Contribuisce al risparmio energetico prevenendo cortocircuiti
Il FUS UL10T-500 2A 500V è un fusibile di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una tensione nominale specifica. La sua costruzione robusta assicura prestazioni eccellenti, rendendolo una scelta perfetta per professionisti del settore elettrico. Scegli il FUS UL10T-500 per una protezione efficace e duratura nei tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il FUS UL10T-500 2A 500V è un fusibile di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una tensione nominale specifica. La sua costruzione robusta assicura prestazioni eccellenti, rendendolo una scelta perfetta per professionisti del settore elettrico. Scegli il FUS UL10T-500 per una protezione efficace e duratura nei tuoi progetti elettrici.

corrente nominale

2 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

Altro