Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1800108
Cod. Produttore
1800108
Cod. EAN
8024873031185

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS UL10T-250 garantisce protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla misura standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con un componente robusto e di semplice sostituzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Maggiore durata e affidabilità dell’impianto elettrico
  • Risparmio energetico derivante da un funzionamento sicuro e stabile
Scopri il FUS UL10T-250 8A 250V, un fusibile di alta qualità progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 250 V. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento affidabile e duraturo. Scegli il FUS UL10T-250 per proteggere i tuoi dispositivi elettrici con efficienza e sicurezza. Descrizione del produttore: Scopri il FUS UL10T-250 8A 250V, un fusibile di alta qualità progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 250 V. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento affidabile e duraturo. Scegli il FUS UL10T-250 per proteggere i tuoi dispositivi elettrici con efficienza e sicurezza.

corrente nominale

8 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 250 V