Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1800104
Cod. Produttore
1800104
Cod. EAN
8024873031147

Informazioni di prodotto

FUS UL10T-250 4A 250V garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo nell’installazione e manutenzione
  • Compatibilità con impianti a 250 V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace e duratura degli impianti
  • Materiali resistenti per maggiore sicurezza
  • Affidabilità che riduce rischi e guasti
Scopri il FUS UL10T-250 4A 250V, una fusibile di alta qualità progettata per garantire la massima sicurezza nei tuoi impianti elettrici. Con dimensioni di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 250 V. Realizzato con materiali resistenti, offre affidabilità e prestazioni eccellenti. Nonostante non disponga di un segnalatore d'urto, la sua costruzione robusta assicura una protezione efficace, rendendolo una scelta perfetta per ogni esigenza elettrica. Descrizione del produttore: Scopri il FUS UL10T-250 4A 250V, una fusibile di alta qualità progettata per garantire la massima sicurezza nei tuoi impianti elettrici. Con dimensioni di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 250 V. Realizzato con materiali resistenti, offre affidabilità e prestazioni eccellenti. Nonostante non disponga di un segnalatore d'urto, la sua costruzione robusta assicura una protezione efficace, rendendolo una scelta perfetta per ogni esigenza elettrica.

corrente nominale

4 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 250 V