Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1800102
Cod. Produttore
1800102
Cod. EAN
8024873031123

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS UL10T-250 garantisce protezione affidabile e sicurezza nei circuiti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con un prodotto pronto all’uso e conforme agli standard di sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni dell’impianto
  • Lunga durata e affidabilità anche in condizioni ambientali avverse
Il fusibile FUS UL10T-250 è un dispositivo essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 2A e una tensione di 250V, è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile in vari impianti elettrici. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità offrono una resistenza superiore agli urti e alle condizioni ambientali avverse. La dimensione del fusibile è di 10x38 mm, rendendolo compatibile con una vasta gamma di applicazioni. Questo fusibile è particolarmente indicato per impieghi in cui è richiesta una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua esecuzione è conforme agli standard di sicurezza, assicurando una lunga durata e prestazioni elevate. Grazie alla sua progettazione, il fusibile FUS UL10T-250 è ideale per l'uso in impianti industriali e commerciali, dove la protezione dei circuiti è fondamentale per garantire la continuità operativa e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS UL10T-250 è un dispositivo essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 2A e una tensione di 250V, è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile in vari impianti elettrici. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità offrono una resistenza superiore agli urti e alle condizioni ambientali avverse. La dimensione del fusibile è di 10x38 mm, rendendolo compatibile con una vasta gamma di applicazioni. Questo fusibile è particolarmente indicato per impieghi in cui è richiesta una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua esecuzione è conforme agli standard di sicurezza, assicurando una lunga durata e prestazioni elevate. Grazie alla sua progettazione, il fusibile FUS UL10T-250 è ideale per l'uso in impianti industriali e commerciali, dove la protezione dei circuiti è fondamentale per garantire la continuità operativa e la sicurezza degli impianti elettrici.

corrente nominale

2 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 250 V