Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1800101
Cod. Produttore
1800101
Cod. EAN
8024873031116

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del fusibile FUS UL10T-250 1A 250V, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla misura standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Affidabilità elevata senza necessità di manutenzione frequente

Per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
  • Contributo al risparmio energetico grazie alla sicurezza dell’impianto
Scopri il fusibile FUS UL10T-250 1A 250V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 10x38 mm, è progettato per gestire una tensione nominale di 250 V in corrente alternata. Questo fusibile offre prestazioni ottimali senza segnalatore d'urto, rendendolo ideale per applicazioni dove la protezione è fondamentale. Scegli la qualità e la robustezza di questo fusibile per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS UL10T-250 1A 250V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 10x38 mm, è progettato per gestire una tensione nominale di 250 V in corrente alternata. Questo fusibile offre prestazioni ottimali senza segnalatore d'urto, rendendolo ideale per applicazioni dove la protezione è fondamentale. Scegli la qualità e la robustezza di questo fusibile per le tue esigenze elettriche.

corrente nominale

1 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 250 V