Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1800115
Cod. Produttore
1800115
Cod. EAN
8024873031222

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del fusibile FUS UL10T-250 15A 250V, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo nell’installazione e manutenzione
  • Compatibilità con molteplici applicazioni elettriche

Per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
  • Durata prolungata e affidabilità nel tempo
Scopri il fusibile FUS UL10T-250 15A 250V, un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Con una misura di 10x38 mm, è progettato per operare a una tensione nominale di 250 V. Questo fusibile è ideale per una varietà di applicazioni elettriche, offrendo affidabilità e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca qualità e sicurezza nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS UL10T-250 15A 250V, un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Con una misura di 10x38 mm, è progettato per operare a una tensione nominale di 250 V. Questo fusibile è ideale per una varietà di applicazioni elettriche, offrendo affidabilità e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca qualità e sicurezza nei propri impianti elettrici.

corrente nominale

15 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 250 V