Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1800110
Cod. Produttore
1800110
Cod. EAN
8024873031208

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS UL10T-250 offre protezione affidabile e installazione rapida.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce
  • Compatibilità con diversi sistemi elettrici
  • Facile sostituzione in caso di guasto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali di alta qualità per maggiore durabilità
  • Design ottimale per la dissipazione del calore
Il fusibile FUS UL10T-250 è progettato per garantire un'eccellente protezione elettrica in applicazioni dove è richiesta una corrente nominale di 10A a una tensione di 250V. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza alle sollecitazioni. La sua costruzione robusta lo rende un elemento affidabile per la protezione dei circuiti elettrici, prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi elettrici, il fusibile è ideale per l'uso in abitazioni e ambienti industriali. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo una rapida sostituzione in caso di necessità. Con un design pensato per un'ottimale dissipazione del calore, il fusibile FUS UL10T-250 è una scelta sicura per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS UL10T-250 è progettato per garantire un'eccellente protezione elettrica in applicazioni dove è richiesta una corrente nominale di 10A a una tensione di 250V. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza alle sollecitazioni. La sua costruzione robusta lo rende un elemento affidabile per la protezione dei circuiti elettrici, prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi elettrici, il fusibile è ideale per l'uso in abitazioni e ambienti industriali. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo una rapida sostituzione in caso di necessità. Con un design pensato per un'ottimale dissipazione del calore, il fusibile FUS UL10T-250 è una scelta sicura per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

corrente nominale

10 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 250 V