Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1808007
Cod. Produttore
1808007
Cod. EAN
8024873247425

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS UL10FCC 7A 600V garantisce sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Costruzione robusta per durabilità
  • Compatto con dimensioni standard 10x38 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace senza complicazioni
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Affidabilità nel tempo per impianti sicuri
Il fusibile FUS UL10FCC 7A 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una misura di 10x38 mm, è progettato per operare a una tensione nominale di CA 600 V. Questo fusibile offre una protezione efficace senza un segnalatore d'urto, rendendolo ideale per applicazioni dove è richiesta una soluzione semplice e diretta. La sua costruzione robusta assicura prestazioni durature e un'installazione facile, rendendolo un'ottima scelta per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS UL10FCC 7A 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una misura di 10x38 mm, è progettato per operare a una tensione nominale di CA 600 V. Questo fusibile offre una protezione efficace senza un segnalatore d'urto, rendendolo ideale per applicazioni dove è richiesta una soluzione semplice e diretta. La sua costruzione robusta assicura prestazioni durature e un'installazione facile, rendendolo un'ottima scelta per i professionisti del settore elettrico.

corrente nominale

7 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V