Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1808004
Cod. Produttore
1808004
Cod. EAN
8024873047490

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS UL10FCC 4A 600V offre protezione affidabile e prestazioni elevate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Compatibilità con numerosi circuiti elettrici
  • Risparmio di tempo nell'installazione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e affidabilità del circuito
  • Risparmio energetico grazie alla protezione efficace
  • Adatto a diverse applicazioni con tensione nominale di 600 V
Scopri il fusibile FUS UL10FCC 4A 600V, un componente essenziale per garantire la protezione dei tuoi circuiti elettrici. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per un'ottima compatibilità e prestazioni elevate. La sua tensione nominale di 600 V in corrente alternata lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile assicura affidabilità e sicurezza nel funzionamento. Perfetto per chi cerca soluzioni elettriche di eccellenza. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS UL10FCC 4A 600V, un componente essenziale per garantire la protezione dei tuoi circuiti elettrici. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per un'ottima compatibilità e prestazioni elevate. La sua tensione nominale di 600 V in corrente alternata lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile assicura affidabilità e sicurezza nel funzionamento. Perfetto per chi cerca soluzioni elettriche di eccellenza.

corrente nominale

4 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V