Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1808003
Cod. Produttore
1808003
Cod. EAN
8024873047483

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del fusibile FUS UL10FCC 3A 600V per installazioni elettriche sicure e affidabili.

Per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al formato standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso e affidabili
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata e minima manutenzione

Per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Contributo al risparmio energetico evitando guasti e interruzioni
  • Garanzia di sicurezza per impianti domestici e industriali
Scopri il fusibile FUS UL10FCC 3A 600V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Con dimensioni di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per gestire una tensione nominale di 600 V in corrente alternata. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni ottimali senza segnalatore d'urto. Scegli il fusibile FUS UL10FCC per una protezione efficace e duratura nelle tue applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS UL10FCC 3A 600V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Con dimensioni di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per gestire una tensione nominale di 600 V in corrente alternata. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni ottimali senza segnalatore d'urto. Scegli il fusibile FUS UL10FCC per una protezione efficace e duratura nelle tue applicazioni elettriche.

corrente nominale

3 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V