Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1808002
Cod. Produttore
1808002
Cod. EAN
8024873047476

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS UL10FCC 2A 600V garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla misura standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con componenti robusti e affidabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi fino a 600 V
  • Durata e sicurezza prolungate dell’impianto elettrico
Scopri l'affidabilità del fusibile FUS UL10FCC 2A 600V, un elemento essenziale per la sicurezza elettrica. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per gestire tensioni nominali fino a 600 V. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni ottimali, rendendolo ideale per applicazioni elettriche di alta qualità. Scegli questo fusibile per una protezione efficace e duratura nei tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri l'affidabilità del fusibile FUS UL10FCC 2A 600V, un elemento essenziale per la sicurezza elettrica. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per gestire tensioni nominali fino a 600 V. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni ottimali, rendendolo ideale per applicazioni elettriche di alta qualità. Scegli questo fusibile per una protezione efficace e duratura nei tuoi impianti elettrici.

corrente nominale

2 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V