Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1808015
Cod. Produttore
1808015
Cod. EAN
8024873047544

Informazioni di prodotto

Il fusibile UL10FCC da 15A garantisce protezione affidabile e installazione rapida.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce
  • Compatibilità con vari impianti elettrici
  • Resistenza superiore agli urti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi e cortocircuiti
  • Lunga durata operativa
  • Contributo al risparmio energetico mantenendo l’integrità del sistema
Il fusibile UL10FCC da 15A è progettato per garantire un'elevata protezione elettrica in una vasta gamma di applicazioni. Con una tensione nominale di 600V, questo fusibile è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza superiore agli urti e una lunga durata operativa. La sua compatibilità con diverse tipologie di impianti elettrici lo rende una scelta versatile per professionisti del settore. L'installazione è semplice e veloce, permettendo una rapida sostituzione in caso di necessità. Questo fusibile rappresenta una soluzione efficace per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così a mantenere l'integrità e la sicurezza dell'intero sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile UL10FCC da 15A è progettato per garantire un'elevata protezione elettrica in una vasta gamma di applicazioni. Con una tensione nominale di 600V, questo fusibile è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza superiore agli urti e una lunga durata operativa. La sua compatibilità con diverse tipologie di impianti elettrici lo rende una scelta versatile per professionisti del settore. L'installazione è semplice e veloce, permettendo una rapida sostituzione in caso di necessità. Questo fusibile rappresenta una soluzione efficace per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così a mantenere l'integrità e la sicurezza dell'intero sistema elettrico.

corrente nominale

15 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V