Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1808012
Cod. Produttore
1808012
Cod. EAN
8024873234760

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS UL10FCC 12A 600V offre una protezione affidabile e prestazioni elevate per applicazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio e manutenzione
  • Compatibilità con una vasta gamma di dispositivi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura e duratura dei circuiti elettrici
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
  • Efficienza energetica garantita da componenti di alta qualità
Il FUS UL10FCC 12A 600V è un fusibile progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 600 V, questo fusibile è ideale per circuiti che richiedono una protezione affidabile. Le dimensioni di 10x38 mm lo rendono compatibile con una vasta gamma di dispositivi. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo un elemento essenziale per chi cerca qualità e affidabilità nel materiale elettrico. Descrizione del produttore: Il FUS UL10FCC 12A 600V è un fusibile progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 600 V, questo fusibile è ideale per circuiti che richiedono una protezione affidabile. Le dimensioni di 10x38 mm lo rendono compatibile con una vasta gamma di dispositivi. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo un elemento essenziale per chi cerca qualità e affidabilità nel materiale elettrico.

corrente nominale

12 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V