Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1808010
Cod. Produttore
1808010
Cod. EAN
8024873047537

Informazioni di prodotto

FUS UL10FCC 10A 600V offre affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al formato standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Compatibilità con impianti a 600 V CA

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace e duratura dell’impianto
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Maggiore efficienza e sicurezza energetica
Scopri il fusibile FUS UL10FCC 10A 600V, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con dimensioni di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una tensione nominale di CA 600 V. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una protezione efficace. Scegli questo fusibile per una soluzione sicura e performante nelle tue installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS UL10FCC 10A 600V, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con dimensioni di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una tensione nominale di CA 600 V. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una protezione efficace. Scegli questo fusibile per una soluzione sicura e performante nelle tue installazioni elettriche.

corrente nominale

10 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V