Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1800208
Cod. Produttore
1800208
Cod. EAN
8024873031321

Informazioni di prodotto

FUS UL10F-600 8A 600V garantisce protezione affidabile e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla misura standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Robustezza che assicura durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace a 600 V CA
  • Affidabilità che previene guasti e interruzioni
  • Contributo al risparmio energetico evitando cortocircuiti
Scopri il fusibile FUS UL10F-600 8A 600V, un componente essenziale per la tua installazione elettrica. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile offre un'affidabile protezione a una tensione nominale di 600 V CA. Progettato per garantire sicurezza e prestazioni ottimali, è ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua robustezza e funzionalità lo rendono un'opzione perfetta per chi cerca qualità e affidabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS UL10F-600 8A 600V, un componente essenziale per la tua installazione elettrica. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile offre un'affidabile protezione a una tensione nominale di 600 V CA. Progettato per garantire sicurezza e prestazioni ottimali, è ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua robustezza e funzionalità lo rendono un'opzione perfetta per chi cerca qualità e affidabilità nel settore elettrico.

corrente nominale

8 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V