Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1800205
Cod. Produttore
1800205
Cod. EAN
8024873031307

Informazioni di prodotto

FUS UL10F-600 5A 600V garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con un componente pronto all’uso e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi
  • Materiali resistenti per una lunga durata e sicurezza dell’impianto
Scopri il FUS UL10F-600 5A 600V, un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza nelle applicazioni elettriche. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per circuiti con tensione nominale di 600 V. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni affidabili e una protezione efficace contro sovraccarichi. La sua costruzione robusta ne assicura la durata nel tempo, rendendolo un componente essenziale per ogni impianto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il FUS UL10F-600 5A 600V, un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza nelle applicazioni elettriche. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per circuiti con tensione nominale di 600 V. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni affidabili e una protezione efficace contro sovraccarichi. La sua costruzione robusta ne assicura la durata nel tempo, rendendolo un componente essenziale per ogni impianto elettrico.

corrente nominale

5 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V