Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1800204
Cod. Produttore
1800204
Cod. EAN
8024873031291

Informazioni di prodotto

Fusibile cilindrico FUS UL10F-600 4A 600V, ideale per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla misura standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con componenti compatibili e pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace e duratura degli impianti
  • Affidabilità elevata per una maggiore sicurezza elettrica
Scopri il fusibile FUS UL10F-600 4A 600V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle tue installazioni elettriche. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per operare a una tensione nominale di 600 V in corrente alternata. La sua robustezza e compatibilità lo rendono ideale per diverse applicazioni elettriche. Scegli questo fusibile per una protezione efficace e duratura nei tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS UL10F-600 4A 600V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle tue installazioni elettriche. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per operare a una tensione nominale di 600 V in corrente alternata. La sua robustezza e compatibilità lo rendono ideale per diverse applicazioni elettriche. Scegli questo fusibile per una protezione efficace e duratura nei tuoi progetti elettrici.

corrente nominale

4 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V