Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1800203
Cod. Produttore
1800203
Cod. EAN
8024873031284

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS UL10F-600 3A 600V garantisce sicurezza ed efficienza in ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie alle dimensioni compatte 10x38 mm
  • Risparmio di tempo durante la manutenzione e sostituzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile fino a 600 V per la sicurezza degli impianti
  • Funzionamento duraturo che riduce i costi di intervento
Scopri il fusibile FUS UL10F-600 3A 600V, un elemento essenziale per la sicurezza elettrica. Questo fusibile è progettato per gestire tensioni nominali fino a 600 V, garantendo prestazioni affidabili e una protezione efficace. Con dimensioni compatte di 10x38 mm, si integra facilmente in vari sistemi elettrici. La sua costruzione di alta qualità assicura un funzionamento duraturo, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono efficienza e sicurezza. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS UL10F-600 3A 600V, un elemento essenziale per la sicurezza elettrica. Questo fusibile è progettato per gestire tensioni nominali fino a 600 V, garantendo prestazioni affidabili e una protezione efficace. Con dimensioni compatte di 10x38 mm, si integra facilmente in vari sistemi elettrici. La sua costruzione di alta qualità assicura un funzionamento duraturo, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono efficienza e sicurezza.

corrente nominale

3 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V