Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1800230
Cod. Produttore
1800230
Cod. EAN
8024873031383

Informazioni di prodotto

Il FUS UL10F-600 offre protezione affidabile e facilità d’installazione per impianti elettrici industriali e commerciali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Dimensioni compatte 10x38 mm per un montaggio rapido e semplice
  • Materiali resistenti che garantiscono durata e sicurezza
  • Compatibilità con diversi sistemi elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei circuiti elettrici fino a 30A e 600V
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
  • Contributo al funzionamento ottimale dell’impianto
Il FUS UL10F-600 è un fusibile di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace nelle applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 30A e una tensione di 600V, questo fusibile è ideale per ambienti industriali e commerciali. Le sue dimensioni compatte di 10x38 mm lo rendono facile da installare in vari sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, il FUS UL10F-600 offre affidabilità e sicurezza, contribuendo a mantenere i circuiti protetti e funzionanti in modo ottimale. Descrizione del produttore: Il FUS UL10F-600 è un fusibile di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace nelle applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 30A e una tensione di 600V, questo fusibile è ideale per ambienti industriali e commerciali. Le sue dimensioni compatte di 10x38 mm lo rendono facile da installare in vari sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, il FUS UL10F-600 offre affidabilità e sicurezza, contribuendo a mantenere i circuiti protetti e funzionanti in modo ottimale.

corrente nominale

30 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V