Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1800202
Cod. Produttore
1800202
Cod. EAN
8024873031277

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS UL10F-600 2A 600V garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla misura standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con componenti di alta qualità e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace e duratura dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
Scopri il fusibile FUS UL10F-600 2A 600V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per operare a una tensione nominale di 600 V in corrente alternata. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni eccellenti, rendendolo ideale per applicazioni elettriche diverse. Scegli questo fusibile per una protezione efficace e duratura. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS UL10F-600 2A 600V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per operare a una tensione nominale di 600 V in corrente alternata. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni eccellenti, rendendolo ideale per applicazioni elettriche diverse. Scegli questo fusibile per una protezione efficace e duratura.

corrente nominale

2 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V