Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1441980
Cod. Produttore
1441980
Cod. EAN
8024873003410

Informazioni di prodotto

Il fusibile SCH22 GG 80A 500V assicura protezione affidabile e installazione semplice.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Dimensioni compatte (22x58 mm) per un montaggio rapido e agevole
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata e resistenza
  • Facilità di integrazione in quadri elettrici standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Intervento rapido per salvaguardare l’impianto elettrico
  • Contribuisce al risparmio energetico evitando danni e guasti
Il fusibile SCH22 GG 80A 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per resistere a condizioni di utilizzo gravose, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Con una tensione nominale di 500V e una corrente di 80A, è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono una protezione robusta e duratura. Le sue dimensioni compatte di 22x58 mm lo rendono facilmente installabile in vari tipi di quadri elettrici. Grazie alla sua esecuzione di protezione, il fusibile garantisce un intervento rapido e sicuro in caso di anomalie, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile SCH22 GG 80A 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per resistere a condizioni di utilizzo gravose, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Con una tensione nominale di 500V e una corrente di 80A, è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono una protezione robusta e duratura. Le sue dimensioni compatte di 22x58 mm lo rendono facilmente installabile in vari tipi di quadri elettrici. Grazie alla sua esecuzione di protezione, il fusibile garantisce un intervento rapido e sicuro in caso di anomalie, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico.

corrente nominale

80 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 500/700 V

Con segnalatore d'urto