Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1441963
Cod. Produttore
1441963
Cod. EAN
8024873003403

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS SCH22 GG 63A 690V garantisce sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 22x58 mm
  • Risparmio di tempo con segnalatore d'urto integrato per identificare rapidamente guasti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
Scopri il fusibile FUS SCH22 GG 63A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con dimensioni di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per una tensione nominale di 690 V, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Dotato di segnalatore d'urto, offre un ulteriore livello di protezione, assicurando che eventuali malfunzionamenti siano facilmente identificabili. Scegli la qualità e la sicurezza per i tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS SCH22 GG 63A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con dimensioni di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per una tensione nominale di 690 V, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Dotato di segnalatore d'urto, offre un ulteriore livello di protezione, assicurando che eventuali malfunzionamenti siano facilmente identificabili. Scegli la qualità e la sicurezza per i tuoi impianti elettrici.

corrente nominale

63 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V

Con segnalatore d'urto