Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1441932
Cod. Produttore
1441932
Cod. EAN
8024873003373

Informazioni di prodotto

Il fusibile SCH22 GG 32A 690V garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla dimensione standard 22x58 mm
  • Risparmio di tempo con il segnalatore d'urto integrato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile a 690 V per impianti industriali
  • Maggiore sicurezza e durata dell'impianto elettrico
Scopri il fusibile SCH22 GG 32A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle tue installazioni elettriche. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per funzionare a una tensione nominale di 690 V, assicurando prestazioni elevate. La presenza del segnalatore d'urto offre un ulteriore livello di protezione, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Scegli questo fusibile per una soluzione robusta e sicura nelle tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile SCH22 GG 32A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle tue installazioni elettriche. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per funzionare a una tensione nominale di 690 V, assicurando prestazioni elevate. La presenza del segnalatore d'urto offre un ulteriore livello di protezione, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Scegli questo fusibile per una soluzione robusta e sicura nelle tue esigenze elettriche.

corrente nominale

32 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V

Con segnalatore d'urto