Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1441916
Cod. Produttore
1441916
Cod. EAN
8024873003342

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS SCH22 GG 16A 690V garantisce sicurezza e affidabilità per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla dimensione standard 22x58 mm
  • Risparmio di tempo con il segnalatore d'urto integrato per una rapida verifica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali di alta qualità per prestazioni durature
  • Contribuisce al risparmio energetico evitando danni all’impianto
Scopri l'innovativo fusibile FUS SCH22 GG 16A 690V, un elemento essenziale per la tua rete elettrica. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per gestire una tensione nominale di 690 V in corrente alternata. Dotato di un segnalatore d'urto, offre una maggiore sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, rappresenta una scelta ideale per garantire prestazioni ottimali e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri l'innovativo fusibile FUS SCH22 GG 16A 690V, un elemento essenziale per la tua rete elettrica. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per gestire una tensione nominale di 690 V in corrente alternata. Dotato di un segnalatore d'urto, offre una maggiore sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, rappresenta una scelta ideale per garantire prestazioni ottimali e durature nel tempo.

corrente nominale

16 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V

Con segnalatore d'urto