Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1441910
Cod. Produttore
1441910
Cod. EAN
8024873076988

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS SCH22 GG 10A 690V garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 22x58 mm
  • Segnalatore d’urto integrato per un rapido controllo dello stato
  • Riduzione dei tempi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Affidabilità elevata per la sicurezza dell’impianto
  • Possibile risparmio energetico derivante da una gestione sicura del carico
Scopri il fusibile FUS SCH22 GG 10A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per una tensione nominale di 690 V CA, offrendo prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Inoltre, è dotato di un segnalatore d'urto che aumenta la sicurezza e la facilità di monitoraggio. Scegli questo fusibile per la sua robustezza e affidabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS SCH22 GG 10A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per una tensione nominale di 690 V CA, offrendo prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Inoltre, è dotato di un segnalatore d'urto che aumenta la sicurezza e la facilità di monitoraggio. Scegli questo fusibile per la sua robustezza e affidabilità nel settore elettrico.

corrente nominale

10 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V

Con segnalatore d'urto